イマオコーポレーション
チェーンガイド(CLGガイド)
(1件のレビュー)
長さ(m)
2
色(レール)
グリーン
適合チェーン
単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法Bf(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75852637
CLG100
31.1
19.6
18.4
11.9
31.1
12.9
33.8
50
50
¥
20,500
¥
19,885
¥
21,874
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75852646
CLG35
9.4
5.3
4.4
4.6
9
4.6
10
25
20
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75852655
CLG40
12.4
8.2
7.6
5.1
12.8
5.2
14.8
30
24
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌日出荷
75852664
CLG50
15.5
10.4
9.1
6.4
16.2
7.1
17.7
35
30
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
75852673
CLG60
18.7
12.3
12.2
7.4
20.3
8.1
22.2
35
40
¥
12,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75852682
CLG80
24.9
16.3
15.3
9.9
26.1
10.8
28.4
45
40
¥
15,200
¥
14,744
¥
16,218
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください