曜日別特売

バーチカルプレート

バーチカルプレート - イマオコーポレーションバーチカルプレート - イマオコーポレーション
付属品六角穴付きボルト……1個材質(本体)アルミニウムボルト直径(M)M5×0.8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75855577MVAC110VP9.545250
6,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
75855586MVAC150VP10.546660
7,900
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする