※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
バーチカルプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法H(mm)
9.5
9.5
10.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75855577
品番
MVAC110VP
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法H(mm)
9.5
寸法H1(mm)
4
寸法L(mm)
52
寸法W(mm)
50
付属品
六角穴付きボルト……1個
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
36
ボルト直径(M)
M5×0.8
寸法d(Φmm)
15