イマオコーポレーション
フランジタイトナー(オートテンション型)
内容量
1個
注意
※セレーションが噛み合っている状態(回転アームを引いていない状態)で反時計方向に回転させないでください。内蔵バネが破損する恐れがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法P(mm)
寸法R(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75856374
FLT45A
25
28
46
21
25
15
45
25
60
10
15
¥
9,600
¥
9,312
¥
10,243
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75856383
FLT90A
50
55
85
39
46
28
90
55
115
18
24
¥
14,800
¥
14,356
¥
15,792
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください