フランジタイトナー(固定型)

フランジタイトナー(固定型) - イマオコーポレーションフランジタイトナー(固定型) - イマオコーポレーション
(1件のレビュー)
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
ねじ径M
寸法W(mm)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法P(mm)
寸法D(mm)
ねじ径M1
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75856417FLT45SFCD450・粉体焼付塗装・ブラックM10×1.5602094528M5×0.8・6L130
1,700
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
75856426FLT90SFC250・粉体焼付塗装・ブラックM20×2.511525139055M8×1.25・16L550
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75856426
2018-03-12
用途: 肉牛 給餌装置
宮原機工

イマオ純正品 価格は安くはないが自宅まで送ってくれるので
仕事がしやすく良く頼んでます。 モノタロウさん。
ありがとう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする