イマオコーポレーション
ベースタイトナー(オートテンション型)
内容量
1個
注意
※セレーションが噛み合っている状態(回転アームを引いていない状態)で反時計方向に回転させないでください。内蔵バネが破損する恐れがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法P(mm)
寸法P1(mm)
寸法R(mm)
寸法W(mm)
寸法d1(mm)
寸法t(mm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75857336
BAT45A
25
39
28
46
21
25
15
45
24
25
60
7
10
15
¥
10,100
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
75857345
BAT90A
50
70
55
85
39
45
28
90
40
55
117.5
11
15
24
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください