曜日別特売

レベルインジケーター(樹脂ボルトタイプ)

レベルインジケーター(樹脂ボルトタイプ) - イマオコーポレーションレベルインジケーター(樹脂ボルトタイプ) - イマオコーポレーション

2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
どのような方向で取り付けても問題ありません。
樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。
フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。
文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。
完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。

使用温度範囲(℃)-30~90耐熱温度(℃)90形状長形材質(本体)特殊透明ポリアミドボルト直径(M)M12×1.75材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(ボルト)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ナット)SUS303材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75858404LR-127-J802317161231271831
2,900
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
75858413LR-254-J2032618.5291212541835
5,600
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
75858422LT-127-J802317161231271831
3,200
取扱い終了
返品不可
75858431LT-254-J2032618.5291212541835
5,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする