イマオコーポレーション
ローラーレール
材質(本体)
S45C・イソナイト処理(軟窒化処理)
長さ(m)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法D(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75859007
RLR12-2M
-
12
9
¥
5,600
¥
5,398
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
返品不可
75859016
RLR16-2M
-
16
11
¥
8,400
¥
8,198
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌日出荷
返品不可
62543647
RLR16-2M【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
16
11
¥
8,400
¥
8,198
¥
6,598
アウトレット
¥
7,258
(税込)
当日出荷
返品不可
残り10点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください