イマオコーポレーション
小型アーチグリップ
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
使用温度範囲(℃)
-30~130
色(グリップ)
つや消しブラック
材質(メネジ)
黄銅(カドミウム低減材)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法U(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75860574
AGRC110
13.5
9
36.5
88(±0.5)
112
74.5
3
¥
1,000
¥
970
¥
1,067
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75860583
AGRC140
15
11
42
120(±0.5)
144
106.5
4
¥
1,070
¥
1,038
¥
1,142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください