曜日別特売

差替+・-ビット

差替+・-ビット - ANEX差替+・-ビット - ANEX差替+・-ビット - ANEX差替+・-ビット - ANEX差替+・-ビット - ANEX差替+・-ビット - ANEX差替+・-ビット - ANEX
(9件のレビュー)

電動ドライバー用ビットとしても使用できます。端子配線の取り外しに便利な特殊マイナス形状。

ビット寸法(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
刃先×全長L(mm)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25663734395-DB21セット(2本)(+)2×(-)6×135+2×-6×135
930
539
593(税込)
当日出荷
75189572395-DB1本(+)2×(-)6×135+2×-6×135
480
279
307(税込)
当日出荷
33106353395-DB2S1セット(2本)(+)2×(-)6×85+2×-6×85
800
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75189572
2024-05-19
用途: 機械のメンテナンス
有限会社佐藤電機工業

差し替え式のドライバーに使っています。
マイナス側がスイッチ等の電線の抜き差しに合っています。

対象商品 : 33106353
2022-05-17
用途: 電気工事
建設業・工事業

ポケットに差替えスタビドライバーを携帯していてそれに差してマイナスで天井点検口を開けたり配線器具のケーブル抜き差しに使っています。
マイナスが特殊マイナス形状なのがお気に入りです。

対象商品 : 75189572
2021-12-23
用途: 消耗部品の交換
株式会社グリーンリーフ建設業・工事業

手回しドライバーの頭が丸くなった為の交換です。特にマイナスは頭が丸くなると作業効率が非常に悪くなるので、交換して良かったです。

対象商品 : 25663734
2020-12-19
用途: 電気工事
建設業・工事業

マイナスが細くて非常につかいやすいです。また購入したいです

1が参考にしています
2020-03-02
用途: 配線器具の取り付け取り外し時
電気・ガス・熱供給・水道業

これのロング版は持っているのですが長過ぎて取り回しが悪かったのです
ちょうど良い長さのビットが手に入り作業も捗ります

対象商品 : 75189572
2022-04-17
用途: 電気工事に。

2番プラスと特殊マイナスのセットは必要不可欠。取付枠加工や配線抜きには普通のマイナスではできないから。ベッセルにも同じものがあったけど、クビレがないんじゃ意味がない。リピートしてます。

対象商品 : 25663734
2020-01-09
用途: 電気工事向け
株式会社テクテル建設業・工事業

差し替え式のドライバーで使ってます。
ドライバー一本で+と-兼用。
スイッチコンセントの配線の取り外しに便利です。

対象商品 : 25663734
2021-09-03
用途: ネジ締め
建設業・工事業

18Vインパクトだ65mmのネジ締めでプラス側が粉砕しました。
マイナス側を使いたかったので困りませんが驚きました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする