曜日別特売

溝付超短ビット

溝付超短ビット - ANEX溝付超短ビット - ANEX溝付超短ビット - ANEX溝付超短ビット - ANEX溝付超短ビット - ANEX溝付超短ビット - ANEX溝付超短ビット - ANEX溝付超短ビット - ANEX

手動ドライバー用のヘクスローブ超短ビット。ビットの取り外しが簡単な溝付き。

全長(mm)19先端形状ヘックスローブ本数12差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭内容量1本
全9種類を絞り込む
先端サイズ
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75193483AK-51P-T6828-53927T6
280
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75193492AK-51P-T8828-53937T8
280
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75193517AK-51P-T15828-53867T15
280
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75193526AK-51P-T20828-53877T20
280
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75193535AK-51P-T25828-53887T25
280
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75193544AK-51P-T27828-53897T27
280
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75193553AK-51P-T30828-53908T30
280
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75193562AK-51P-T40828-53918T40
280
199
219(税込)
6日以内出荷
返品不可
75193501AK-51P-T10828-53857T10
280
199
219(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする