HIT(ヒット)
アンギュラーカッター
刃先に30度の角度をもたせています。
壁際や高所作業での使用に最適です。
切断能力(mm)
(HRB80軟線)10
(HRC40硬線)8
用途
床面、壁面から飛び出している鉄筋類の切断に。
全長(mm)
600
トラスコ品番
441-8450
質量(g)
2800
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75195601
AC600
-
¥
22,120
¥
14,980
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
返品不可
38515639
AC600【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
22,120
¥
14,980
¥
12,680
アウトレット
¥
13,948
(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください