曜日別特売

ギャープーラー

ギャープーラー - HIT(ヒット)
(1件のレビュー)

2本爪タイプ
爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。

用途プーラーの抜き取り作業に。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
被引き抜き物の直径最大(mm)
被引き抜き物の直径最小(mm)
耐荷重(t)
爪の届く長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75197333GP758040330~0
8,200
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
75197342GP10010050470~50
11,160
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75197333
2017-08-18
用途: 整備作業

GP75を購入しました。
真ん中の軸に当てる部分に写真のようなやつがついてるプーラーを探して購入しましたが、届いた物には付いていなくてとがっているだけでした。
大きいサイズのプーラーの画像だったのでしょう。
同じような目的の方は注意してください。
返品も面倒なのでまた不具合が出た時に別な商品を探します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする