サンフラッグ(旧:新亀製作所)
ボックスエイト
力が入りやすいクロスハンドル仕様。8サイズのソケットをコンパクトにまとめました。
用途
車両整備・電気工事・内装工事等に。
種類
セット品
材質(グリップ)
樹脂
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
セット内容
ソケット(ボックス):4.0mm、5.0mm、5.5mm、6.0mmBOX/小、7.0mm、8.0mm、9.0mm、10mmBOX/大
トラスコ品番
853-1890
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2本組)
注意
※むやみに改造しないで下さい。使用目的以外では使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75207325
80
¥
1,600
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください