サンフラッグ(旧:新亀製作所)
スケルトンツールドライバー
硬質プラスチック柄・クロムメッキ仕上げ。
用途
建築作業・工場作業・内装工事などに。
材質(グリップ)
硬質プラスチック
トラスコ品番
852-0311
セット内容
(+)ドライバー:#2×100mm/(-)ドライバー:6.0×100mm
軸径(Φmm)
6.3
種類
セット品
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり
内容量
1セット(2本組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75207447
205-S
¥1,400
¥
1,098
¥1,208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください