205-S スケルトンツールドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所) 75207447

スケルトンツールドライバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1セット(2本組)
注文コード
75207447
品番
205-S
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

硬質プラスチック柄・クロムメッキ仕上げ。

用途
建築作業・工場作業・内装工事などに。
トラスコ品番
852-0311
セット内容
(+)ドライバー:#2×100mm/(-)ドライバー:6.0×100mm
軸径(Φmm)
6.3
種類
セット品
材質(グリップ)
硬質プラスチック
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする