曜日別特売

BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ)

BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(1件のレビュー)

確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ
オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子
電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子
5C-FV、5C-FBに対応する中心コンタクトが付属

種類コネクタコンタクト形状メス結線方法圧着トラスコ品番366-5232形状ストレートタイプ丸型定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)3以下適合ケーブル5C-2V、5C-FB、5C-FV適合工具LMJ-SET-A、LMJ-SET-B結合方式バヨネットロックインピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~1コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75222305LBNC-5C-2P
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

BNCプラグ LBNC-5C-2P 圧着動画
この動画は、17が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75222305
2021-01-29
用途: 船内各部署の監視カメラ設置
アスカテック

芯の種類が二種類有り同軸ケーブルにより使い分けが出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする