BNC型L形プラグ(半田・圧着タイプ)

BNC型L形プラグ(半田・圧着タイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ!
オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子
電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子

適合(圧着工具)LMJ-SET-A、LMJ-SET-Bトラスコ品番366-5283定格電圧AC500V耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max適合ケーブル5C-2V、 5C-FB、 5C-FVインピーダンス(Ω)75周波数帯域(Hz)0~4G内容量1個
注意
※内部導体がより線の場合は使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75222341LBNC-L5C
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする