RCA変換アダプター

RCA変換アダプター - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(2件のレビュー)

RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター
RCAジャック(メス)とBNCプラグ(オス)の変換アダプター

種類アダプタコンタクト形状メス・オス兼用形状ストレートタイプ丸型結合方式バヨネットロック変換内容RCAジャック⇔BNCプラグ嵌合部形状ジャック・プラグ内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75222393LRCA-JBP
1,700
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75222393
2018-12-18
用途: 監視カメラの変換に使いました
マイ電気商会建設業・工事業

急遽RCAよりBNC端子へ変換をしないと監視カメラへ繋ぐことが出来ないことに気づきまして・・・
これは便利です!

1が参考にしています
対象商品 : 75222393
2015-11-15
用途: モニターへの接続
地ビール処巴克斯飲食業

近くの電気店にはなかったので大変助かりました
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする