DENSAN(デンサン/ジェフコム)
RCA変換アダプター
(1件のレビュー)
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター
RCAジャック(メス)とFプラグ(オス)の変換アダプター
種類
アダプタ
コンタクト形状
メス・オス兼用
形状
ストレート
タイプ
丸型
結合方式
ねじ
変換内容
RCAジャック⇔Fプラグ
嵌合部形状
ジャック・プラグ
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75222402
LRCA-JFP
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください