RCA変換アダプター
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター
RCAプラグ(オス)とBNCプラグ(オス)の変換アダプター
種類アダプタ
コンタクト形状オス
形状ストレート
タイプ丸型
結合方式バヨネットロック
変換内容RCAプラグ⇔BNCプラグ
嵌合部形状プラグ・プラグ
内容量1袋(2個)
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-03-25
- 用途:
- BNC-RCA変換時
医療・福祉・介護関連業
割合、嵌合がしっかりしているので安心して使用できる。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04