HiKOKI(旧:日立工機)
コードレスオイルパルスドライバ (本体のみ)
軽量・コンパクト!
作業に合わせて2段階に回転数調整可能!
オイルパルス方式で低騒音!
用途
住宅街やマンションでのリフォーム作業など音の気になる現場に最適!
付属品
(電池・充電器・ケース別売)
回転数(min
-1
[r.p.m])
(強)0~2600、(弱)0~2000
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ3.5~9.5
充電時間
22分
バッテリー電圧(V)
14.4
蓄電池形名
BSL143(冷却対応)
充電器形名
UC 18YSL2(冷却機能付)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
強:30(306)、(弱)16(163)
打撃数(min
-1
[打撃/分])
(強)0~1600、(弱)0~1200
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75223601
WP14DSL (NN)
¥45,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください