HiKOKI(旧:日立工機)
コードレスインパクトドライバ
(1件のレビュー)
ハイパワーと信頼のアルミハンマケース!パワフルにねじ締め!
付属品
充電器・予備電池・No.2プラスビット・
ライト付フック・ケース・電池カバー
用途
小ねじ・木ねじなどの締付け、ゆるめ
バッテリー電圧(V)
12
充電時間(分)
約30
回転数(min
-1
[r.p.m])
0~2500
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
110(1120)
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M10
蓄電池形名
BCC1215
充電器形名
UC18YG
打撃数(min
-1
[打撃/分])
0~2900
質量(kg)
1.6
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75227826
FWH12DC2 (2SSK)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください