曜日別特売

ダイヤモンドホイル

ダイヤモンドホイル - HiKOKI(旧:日立工機)
使用方法湿式タイプリムタイプ内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ダイヤ層厚さ(mm)
穴径(Φmm)
外径×穴径(Φmm)
基板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752285530093-93361.520110×201
13,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
752285870093-95881.720125×201
13,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
752286050093-95911.825.4200×25.41.2
25,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
752285620093-95861.520100×201
8,700
取扱い終了
75228571009395871.520110×201
9,200
取扱い終了
752285960093-95891.725.4150×25.41
18,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする