HiKOKI(旧:日立工機)
ダイヤモンドホイル
切断対象
ダクタイル鋳鉄管
外径(Φmm)
305
穴径(Φmm)
25.4
タイプ
ダクタイル鋳鉄管用
砥粒層の厚さX(mm)
2.8
基板厚(mm)
1.7
内容量
1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75230994
0031-2517
¥84,600
¥
74,980
¥82,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください