HiKOKI(旧:日立工機)
ダイヤモンドホイル
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
適合本体
G10SH5、G10ST等
砥粒層の高さT(mm)
-
砥粒層の厚さX(mm)
4.5
付属カラー(mm)
Φ15
内容量
1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75239446
0032-4583
767-6891
平面研削用(カップ)シングル・粗仕上
¥
9,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
75239455
0032-4584
767-6905
平面研削用(カップ)ダブル・中仕上
¥
11,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください