HiKOKI(旧:日立工機)
ダイヤモンドカッタ
切断対象
コンクリート、石材
タイプ
オフセット(コンクリート・石材用)
砥粒層の高さT(mm)
7
砥粒層の厚さX(mm)
2.4
内容量
1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75240295
0032-6077
105
20
¥
10,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75240304
0032-6078
125
22
¥
13,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください