HiKOKI(旧:日立工機)
ダイヤモンドカッタ
切断対象
石材
タイプ
石材用(セグメント)
砥粒層の高さT(mm)
7
砥粒層の厚さX(mm)
2.4
内容量
1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75240471
0032-6536
105
20
¥
11,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75240487
0032-6537
125
22
¥
13,400
取扱い終了
返品不可
75240496
0032-6538
150
22
¥
18,600
取扱い終了
返品不可
75240505
0032-6539
180
25.4
¥
20,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください