HiKOKI(旧:日立工機)
ダイヤモンドカッタ
砥粒層の高さT(mm)
8
内容量
1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
タイプ
砥粒層の厚さX(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75240611
0032-6735
105
20
ハツリ用(波形セグメント)
2.1
¥
8,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75240627
0032-6736
125
22
ハツリ用(波形セグメント)
2.1
¥
11,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75240636
0032-6737
105
20
ハツリ用(波形)
2
¥
7,800
取扱い終了
75240645
0032-6738
125
22
ハツリ用(波形)
2
¥
11,000
取扱い終了
75240654
0032-6739
180
25.4
ハツリ用(波形)
2.2
¥
17,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください