HiKOKI(旧:日立工機)
切断砥石
砥石取付穴径(Φmm)
25.4
砥石寸法(mm)厚さ
2.5
内容量
1セット(10個)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
砥石寸法(Φmm)外径
砥石取付穴径(Φmm)
砥石寸法(mm)厚さ
切断対象
トラスコ品番
適合本体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75242151
0033-1292
305
25.4
2.5
軽天
767-7693
CC12SF等
¥
11,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75242167
0033-1293
335
25.4
2.5
ステンレス・金属
767-7707
FCC14ST、CC14SF等
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください