HiKOKI(旧:日立工機)
ダイヤカッター
外径(Φmm)
85
穴径(Φmm)
20
適合本体
G10SH5、G10ST等
砥粒層の高さT(mm)
-
砥粒層の厚さX(mm)
10
付属カラー(mm)
Φ15
内容量
1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75242361
0033-1478
767-7715
溝入れ作業用(U字)
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75242377
331479
767-7723
溝入れ作業用(V字)
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください