スーパーツール
冷媒配管用トルクレンチ2本組セット(校正証明書付)
樹脂製布ホルダー付
種類
単能形
ヘッド形状
スパナ形
全長(mm)
250
精度(%)
±4
負荷方向
右
主な用途
冷媒機器
セット内容
STW17H・STW22H
質量(g)
800
校正証明書
付き
内容量
1セット
注意
※長期間使用していないトルクレンチを使用する場合は、適合二面幅のボルト等で2~3回の試し操作をしてからご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75247934
STW2HS
¥
20,170
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください