筋かい用 カドギワビット

筋かい用 カドギワビット - ベッセル筋かい用 カドギワビット - ベッセル

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ。
これまで困っていた耐震補強金物の取り付けに便利な首振りタイプでの筋かい用ビット。
先端ビットが6°傾くので角際の打ち込みにくいネジも電動インパクトで楽に打てます。
強力ネオジウムマグネット内蔵で真っ直ぐ打ちにも対応。
ビットは交換が可能です(替えビット:KDB-SQ3K)。

用途ホールダウン、筋かい、各種耐震金物の取り付け。トラスコ品番448-7354全長(mm)100質量(g)42先端サイズSQ3六角対辺(mm)6.35ビット(替芯)KDB-SQ3K刃先マグネットあり両頭機能片頭内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75255083KDB-SQ3
2,300
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プロのためのプロ魂を持ったビットシリーズ「玄人魂」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする