ベッセル
筋かい用 カドギワビット(替えビット)
職人魂《プロコン》シリーズ!
筋かい用 カドギワビットKDB-SQ3の交換用ビット。
用途
KDB-SQ3の交換用
トラスコ品番
448-7362
全長(mm)
35
質量(g)
14
先端サイズ
SQ3
六角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75255092
KDB-SQ3K
¥
554
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
プロのためのプロ魂を持ったビットシリーズ「玄人魂」
参考になった