旭金属工業(旧:新日本ツール)
トルクレンチLC090N用めがねヘッド
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途
トルクレンチ本体にセットして使用します。
材質
Cr-V
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75261672
LCR0912
816-5266
12
77.5
200
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
75261681
LCR0913
816-5267
13
77.5
200
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
75261697
LCR0914
816-5268
14
77.5
190
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
75261706
LCR0917
816-5269
17
82
210
¥
4,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
75261715
LCR0919
816-5270
19
82
210
¥
4,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
75261724
LCR0921
816-5271
21
82
210
¥
4,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
75261733
LCR0922
816-5272
22
82
200
¥
4,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
75261742
LCR0924
816-5273
24
86
220
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
75261751
LCR0927
816-5274
27
86
210
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
75261767
LCR0930
816-5275
30
86
200
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください