旭金属工業(旧:新日本ツール)
トルクレンチLC180N用めがねヘッド
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途
トルクレンチ本体にセットして使用します。
材質
Cr-V
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75261776
LCR1817
97.5
17
340
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
75261785
LCR1819
97.5
19
340
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75261794
LCR1822
97.5
22
340
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
75261803
LCR1824
102.5
24
360
¥
5,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
75261812
LCR1827
102.5
27
350
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
75261821
LCR1830
102.5
30
320
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
75261837
LCR1832
109
32
400
¥
6,900
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
75261846
LCR1836
109
36
380
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
75261855
LCR1841
109
41
340
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください