旭金属工業(旧:新日本ツール)
LCRめがねヘッドセット トルクレンチ付
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途
トルクレンチ本体にセットして使用します。
トラスコ品番
816-5285
セット内容
(トルクレンチ)LC045N、(めがねヘッド)LCR04-8,10,11,12,13,14,17,19
材質
Cr-V
質量(g)
2300
トルク範囲(N・m[kgf・m])
10~45
内容量
1セット(9点組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75261864
LCR2000
¥
54,600
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください