旭金属工業(旧:新日本ツール)
LCRめがねヘッドセット トルクレンチ付
トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
用途
トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。
材質
Cr-V
内容量
1セット(9点組)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
質量(g)
トルク範囲(N・m[kgf・m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75261873
LCR3000
816-5286
(トルクレンチ)LC090N、(めがねヘッド)LCR09-12,13,14,17,19,22,24,27
3550
20~90
¥
61,100
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261882
LCR4000
580-5180
(トルクレンチ)LC180N、(めがねヘッド)LCR018-17,19,22,24,27,30,32,36
6200
40~180
¥
80,700
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください