曜日別特売

トルクレンチ ラチェットヘッド

トルクレンチ ラチェットヘッド - 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチ ラチェットヘッド - 旭金属工業(旧:新日本ツール)

トルクレンチ本体に接続する部品になります。

用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-V内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75262467LQ3055LC045N用816-536370150
9,300
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75262476LQ4065LC090N用816-536484.5300
9,800
7,798
8,578(税込)
当日出荷
75262485LQ4080LC180N用816-5365102430
14,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする