万能ハツリ

万能ハツリ - Mokuba(小山刃物製作所)
(2件のレビュー)

炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
ハンマー等でたたいて使用できます。

用途
ブロック、ALC、Pタイル等のはがし作業。
薄い板の切断作業。
古いペンキはがし、サビ落とし作業に。
寸法(mm)20×270質量(g)200内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75256727A-20
1,940
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75256727
2019-10-13
用途: 機械のメンテナンス
有限会社高砂カッター

建設機械にこびり付いた錆やコンクリートのアク?など
ケレンにて取り除くのに使用しています。
この大きさが秀逸だと思います。

2016-05-17
用途: 配管回りのコンクリート・モルタル剥ぎに最高です!
建設業・工事業

とても素晴らしい道具です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする