曜日別特売

ミニテコ

ミニテコ - Mokuba(小山刃物製作所)
(3件のレビュー)

全体熱処理で強力です。小さな隙間にもくいつき、ハガシ、スクレッパーとして手軽につかえます。

用途床材、ベニア板等の取り外し作業、アルミサッシ枠の取り付け、取り外し作業に最適です。寸法(mm)40幅×300質量(g)350内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75257332D-19 40巾×300
2,105
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75257332
2022-06-16
用途: 廃棄家具の分解に使用
デルタ電子株式会社

家具の買い替えで出た古い家具の分解に使用。とても使いやすく、簡単に木製家具が分解できました。仕事では木箱で輸送されてきた際の木箱開梱に使用しています。とてもタフで助かっています。

対象商品 : 75257332
2022-01-23
用途: 現場作業時
ウエノ電気・ガス・熱供給・水道業

ミニバールより刃先が薄いので とても使い易くて助かります

対象商品 : 75257332
2015-11-04
用途: 仕事

良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金テコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_2/
2022-10-19

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする