曜日別特売

防災ジャッキ

防災ジャッキ - 浅香工業

レバー部が回転し、安全弁付きなので防災用資材として最適です。操作部の差込ソケットが自在に回転し、後方に障害物等のある狭い場所でも障害物をかわしてのポンプ作業が可能です。オーバーロード(負荷のかけ過ぎ)を防ぐ安全弁を備え、作業時の安全性を高めジャッキ操作に不慣れな方にも安心してご使用頂けます。

用途救出作業時の空間、隙間確保作業に。トラスコ品番325-5077材質スチール許容荷重(t)(爪部)2、(頭部)4最高位(mm)(爪部)126最低位(mm)(爪部)16爪長×幅W(mm)50×65本体高さ(mm)227~337本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)(ベース)226×145×16内容量1台
注意
※オーバーロードすると安全弁が働きそれ以上爪が上がらなくなりますが、その際爪は下がるのではなくその位置で保持されます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚程(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7526780521945111011
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧爪付ジャッキの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/811/
2023-03-17

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする