219451 防災ジャッキ 浅香工業 75267805 219451 防災ジャッキ 浅香工業 75267805 219451 防災ジャッキ 浅香工業 75267805

防災ジャッキ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75267805 品番219451
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

レバー部が回転し、安全弁付きなので防災用資材として最適です。操作部の差込ソケットが自在に回転し、後方に障害物等のある狭い場所でも障害物をかわしてのポンプ作業が可能です。オーバーロード(負荷のかけ過ぎ)を防ぐ安全弁を備え、作業時の安全性を高めジャッキ操作に不慣れな方にも安心してご使用頂けます。

揚程(mm)110 質量(kg)11 用途救出作業時の空間、隙間確保作業に。 トラスコ品番325-5077 材質スチール 許容荷重(t)(爪部)2、(頭部)4 最高位(mm)(爪部)126 最低位(mm)(爪部)16 爪長×幅W(mm)50×65 本体高さ(mm)227〜337 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)(ベース)226×145×16
注意
※オーバーロードすると安全弁が働きそれ以上爪が上がらなくなりますが、その際爪は下がるのではなくその位置で保持されます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧爪付ジャッキの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/811/
2023-03-17

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする