浅香工業
金象印 三角ホッパー 柄付
頭部はスチール製です。土を砕いたり、河川の石起こし作業に最適。頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途
硬い土や土の塊等を砕く作業。河川等の石起こし作業に
全長(mm)
1050
質量(kg)
1.6
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
195
肩幅(mm)
195
頭部板厚(mm)
3.2
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75268751
71118
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません