木製レーキ 替刃式アルミ柄

木製レーキ 替刃式アルミ柄 - 浅香工業
(5件のレビュー)

頭部板取替え可能でアルミパイプ柄を採用した整地作業用レーキ。替板部は木製。柄部を太く(外径32mm)し握り易く疲れにくく作業性を良くしています。

用途土やグラウンド等の整地作業。全長(mm)1500先幅(mm)600質量(g)960板厚(mm)(頭部上部)15、(頭部下部)8材質(柄部)アルミ材質(頭)天然木頭部高さ(mm)75内容量1丁
注意
※組立時にはモンキーレンチ等のボルト・ナットを回して固定する工具が必要です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7526876771591
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
752687677159110227777柄共71591 アルミしろかき 浅香工業 10227777アルミしろかき浅香工業1本
4,998
税込5,498
頭部板取替え不可です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75268767
2021-03-13
用途: アスファルト舗装作業
建設業・工事業

軽くて本当に使い勝手が良いです。欲を言えばより薄刃が良いですが、値段を考慮しても満足の商品です。

対象商品 : 75268767
2018-09-12
用途: 砕石・舗装時の敷均し
有限会社村木建設建設業・工事業

本体がアルミなので軽くて作業しやすい
替刃式も良い。

対象商品 : 75268767
2018-04-02
用途: 舗装作業
建設業・工事業

軽くて使いやすいです。
あとは耐久性がどれ位あるかですね

対象商品 : 75268767
2016-12-03
用途: AS舗装の均し
建設業・工事業

柄の太さが手になじんで大変使いやすい。軽いのはもちろんのことです。

対象商品 : 75268767
2014-10-01
用途: 建設作業一般
有限会社杉浦工業建設業・工事業

軽くて、使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする