曜日別特売

金象印 三徳ジョレン 鋼付 柄付

金象印 三徳ジョレン 鋼付 柄付 - 浅香工業金象印 三徳ジョレン 鋼付 柄付 - 浅香工業

頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用し土ささりに優れています。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もります。

用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。全長(mm)1360先幅(mm)240質量(kg)1.3材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)238頭部板厚(mm)1.5内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7526885572272
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする