浅香工業
金象印 三徳ジョレン 鋼付 柄ナシ
頭部(土寄せ部)スチール製です。
用途
うね上げ、土寄せ作業に
材質
スチール
全長(mm)
238
質量(kg)
0.5
先幅(mm)
240
頭部板厚(mm)
1.5
内容量
1丁
注意
※本製品には柄は含まれておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75268864
72289
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください