浅香工業
金象印 H・S 諏訪ジョレン 柄付
頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
用途
砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業。
全長(mm)
1050
先幅(mm)
225
質量(kg)
1.3
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
197
頭部板厚(mm)
1.6
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75268873
72326
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません