曜日別特売

金象印 三徳ジョレン ステン 柄ナシ

金象印 三徳ジョレン ステン 柄ナシ - 浅香工業

頭部(土寄せ部)スチール製です。

用途4960517072586:金象ステン三徳ジョレン50°1350柄共の頭部交換用です。先幅(mm)245材質ステンレス全長(mm)240質量(kg)0.6頭部板厚(mm)1.2内容量1丁
注意
※本製品には柄は含まれておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7526889172524
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする