曜日別特売

金象印 本鋼付 手打ち三角ホー

金象印 本鋼付 手打ち三角ホー - 浅香工業金象印 本鋼付 手打ち三角ホー - 浅香工業金象印 本鋼付 手打ち三角ホー - 浅香工業金象印 本鋼付 手打ち三角ホー - 浅香工業金象印 本鋼付 手打ち三角ホー - 浅香工業金象印 本鋼付 手打ち三角ホー - 浅香工業金象印 本鋼付 手打ち三角ホー - 浅香工業金象印 本鋼付 手打ち三角ホー - 浅香工業
(4件のレビュー)

本格鎚目仕上げの両面草削り。
頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。

用途
うね斜面の除草。
根の強い草の除草。
土寄せ作業。
全長(mm)1465トラスコ品番780-7554材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木長さ(mm)(刃先部)240高さ(mm)(頭部)240質量(g)900内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7526906573749
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75269065
2021-10-28
用途: 農業、除草や畝の管理
製造業

思ったより柄が長い。女性には長すぎるかも?造は頑丈そうで長く使えそう。

1が参考にしています
対象商品 : 75269065
2020-07-29
用途: ねおこし
農・林・水産業

一回使った感想です。
いいですね
柄がも少し太いともっといいです。

対象商品 : 75269065
2017-09-16
用途: 草取り

畑の草取りに購入しました、これはリピーターで以前購入した物が柄が折れて買いました。柄が長いので大変便利かと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 75269065
2017-04-24
用途: 農作業
農・林・水産業

頑丈で使いやすいです。長く使用できる商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする